6000
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 6000 |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 2000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4600 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std