Robuster 5-Schubladen-Rollschrank mit integrierter Arbeitsfläche, perfekt für temporäre Arbeiten
Zentrale Verriegelung mit Schlüsselschloss
Schwarze gerippte Gummiauflage, ergonomischer Rohrgriff.
Rollen: Rad Ø 125 mm, 2 feste Rollen, 1 einzelne Richtungsrolle und 1 Richtungsrolle mit Vollbremse.
Schubladen:
- 100% vollständige Schubladenöffnung
- Zulässige Last pro Schublade 30 kg
- Abmessungen
- 1 Schublade: B 540 x T 410 x H 62 mm
- 2 Schubladen: B 540 x T 410 x H 98 mm
- 1 Schublade: B 540 x T 410 x H 149 mm
- 1 Schublade: B 540 x T 410 x H 222 mm
Mobilitätsbelastungskapazität 300 kg
Statische Belastungskapazität 650 kg
Abmessungen: B 734 x T 458 x H 887 mm
Stärke des Stahls:
- Deckel und Boden 1,5 mm
- Seiten und Schubladen 0,8 mm
Gewicht 50 kg
RAL-Farben 9005 und 9007
Darüber hinaus sind eine Reihe von ausgestatteten Schäumen erhältlich, die perfekt zu unseren ROEBUCK-Rollschränken passen
1/3 Abmessungen (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 offene Ringschlüssel
- Sku 890408 7 Kombinationsschlüssel AF
- Sku 890411 7 offene Ringschlüssel
- Sku 890402 12 Kombinationsratschenschlüssel
- Sku 890405 3, 4 in 1 Ratschenringschlüssel
- Sku 890414 6 Schlitz- und Phillips-Schraubendreher
- Sku 890417 6 Schlitz- und Pozidriv-Schraubendreher
- Sku 890423 4 Zangen
- Sku 890420 6 VDE 1000V Schraubendreher
- Sku 890429 4 VDE 1000V Zangen
- Sku 890447 ¼ Ratschen und Stecknüsse - 48 Stück
- Sku 890450 ½ Ratschen und Stecknüsse - 22 Stück
2/3 Abmessungen (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 Kombinationsschlüssel
- Sku 890396 9 doppelseitige Ringschlüssel
- Sku 890426 6 Circlip-Zangen
- Sku 890432 6 Dateien
3/3 Abmessungen (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 Ratschen und Stecknüsse – 78 Stück
- Sku 890438 Zangen und Schlaghammer – 27 Stück
- Sku 890441 Zangen und Kugelhammer – 27 Stück
- Sku 890444 Schlüssel und Schraubendreher – 25 Stück
Rollschrank 5 Schubladen schwarz und grau