2903D4850S Gewebeklebeband


3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903

Referenzen
3m:290348S
rubix:2289390
hersteller:7100098687
ean:08021684012983
2903D4850S Gewebeklebeband
Technische Zusammenfassung
Breite48 mm
Länge50 m
FarbeGrau

Produktdetails : 2903D4850S Gewebeklebeband


3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903 ist eine Polypropylenfolie, die mit einem Gewebeträger mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist. Das Band wird zum Abdichten, Fixieren, Umreifen, Verstärken, Abdichten von Löchern und Defekten verwendet.
Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.

Stärken

Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.|| Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen;Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden|| Sehr anschmiegsam;Hohe Abriebfestigkeit|| Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln;Gute Anpassungsfähigkeit|| Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden;Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung

Anwendungen

Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten;Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren;Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten;Zum Befestigen, Verschließen und Verpacken;Zum Kennzeichnen und Etikettieren

Technische Informationen


Attribute
Breite48 mm
Länge50 m
FarbeGrau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,19 exkl. MwSt.
/ Stück
9,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std