Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist ideal für die allgemeine Wartung, Bündelung, Umhüllung, Befestigung, Abdichtung, Schutz und Farbcodierung. Sein aggressiver synthetischer Kautschukkleber bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. In Kombination mit einer hervorragenden Anpassungsfähigkeit und einer hohen Zugfestigkeit ist es ideal für Bündelanwendungen geeignet.
Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2904 ist eine vielseitiges, langlebiges Allzweck-Klebeband aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.
Stärken
Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen|| Hervorragende Anpassungsfähigkeit und hohe Zugfestigkeit;Gute Soforthaftung und Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen|| Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden;Hohe Abriebfestigkeit|| Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln;Gute Anpassungsfähigkeit|| Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden;Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung
Anwendungen
Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten;Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren;Für Einsätze im Baugewerbe;Für semipermanente Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten;Zum Kennzeichnen und Etikettieren