3M Aluminiumklebeband 431
Breite | 50 mm |
---|---|
Länge | 55 m |
Farbe | Grau |
3M Metallklebebänder bestehen aus reinem, hochwertigem Metall als Trägermaterial (Weichaluminium z.B.) und einem den Anforderungen enstsprechenden, ebenso hochwertigen Klebstoff. 3M Metall Klebebänder verbinden die hervorragenden Schutzeigenschaften von Metallen mit der leichten Handhabung und Anwendung von Klebebändern. Die metallischen Trägermaterialien sind alterungs-, temperatur-, lösungsmittel- und feuchtigkeitsbeständig mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit. Sie lassen sich sehr gut zu Stanzteilen verarbeiten und sind elektrisch und thermisch leitend.
∙ Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
∙ Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen
∙ Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)
∙ Gute chemische Beständigkeit
∙ Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
∙ Starke Hitze- und Lichtreflektion
Breite | 50 mm |
---|---|
Länge | 55 m |
Farbe | Grau |
Stärke | 0,08 mm |
Zolltarifcode | 76071990 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std