Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.881)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.583)
Dichtungstechnik
(35.708)
Fluidtechnik
(84.312)
Befestigung / Montage
(76.754)
Bearbeitung
(33.106)
Werkzeug / Messtechnik
(18.644)
Wartung / Reparatur
(1.548)
Arbeitsschutz
(26.624)
Betriebsbedarf
(17.950)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Schneideisen und Zubehör
Runde Schneideisen
Rundes Schneideisen, metrisches Standardgewinde
130 8 HSS-E SCHN.-EISEN M 8 DIN EN 22568RH
130 8 HSS-E SCHN.-EISEN M 8 DIN EN 22568RH
15S-E SCHN.-EISEN M 16 DIN EN 22568RH
Referenzen
gühring:
9001300080000
rubix:
1186781
ean:
4031093002516
Technische Zusammenfassung
Korbdurchmesser
25
mm
Korbdicke
9
mm
Schritt
1,25
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 130 8 HSS-E SCHN.-EISEN M 8 DIN EN 22568RH
HSS-E SCHN.-EISEN M 8 DIN EN 22568RH
Technische Informationen
Attribute
Korbdurchmesser
25
mm
Korbdicke
9
mm
Schritt
1,25
mm
Material des Körpers
HSS-E
Zolltarifcode
82074030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
94,93
€
exkl. MwSt.
/
Stück
112,97
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen