1.55/2 Hydraulische Presse, 15 t


Hydraulische Werkstattpresse Gedore

Referenzen
gedore:1.55/2
rubix:1245732
hersteller:8024170
ean:4036976105841
1.55/2 Hydraulische Presse, 15 t
Technische Zusammenfassung
Kapazität15 t
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.55/2 Hydraulische Presse, 15 t


Durch den Einsatz der hydraulischen Presse wird die Leistung der normalen Druckspindel wesentlich erhöht, Arbeitsweise:, Die Presse wird im entspannten Zustand zwischen Druckspindel und Wellenende gesetzt. Druckspindel anziehen. Darauf achten, dass die Mitte der Welle, der Hydraulikpresse und der Druckspindel genau fluchten. Dann die Hydraulikspindel einschrauben, Wichtig:, Nach dem Gebrauch Hydraulik entspannen

Technische Informationen


Attribute
Kapazität15 t
Zylinderhub150 mm
Gewicht1,8 kg
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,77 exkl. MwSt.
/ Stück
273,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage