Gehrungskreissäge Bosch
Schnitttiefe | 305 mm |
---|---|
Spannung | 18 V |
Geschwindigkeit | 5000 rpm |
Schnitttiefe | 305 mm |
---|---|
Spannung | 18 V |
Geschwindigkeit | 5000 rpm |
Klingendurchmesser | 216 mm |
Schnittbreite | 66 mm |
Gewicht | 16,2 kg |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage