Lima Roebuck 829039

LIMA PIATTA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:829039
Rubix:3239529
EAN:3660338047954
LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 15,5X4 N° DI DENTI PER C 829039
brand logo
Riepilogo info tecniche
Formapiatto
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 829039 Werkstattfeile DIN7261 A 150mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato sulle facce
1 bordo non tagliato, 1 bordo tagliato semplice
Ritorno di protezione sul manico
Flache Half-Cut-Feile. Griff aus Bi-Material Länge 150 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzasemidolce
Sezione15,5x4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,34 IVA esclusa
/ Pezzo
7,54 IVA inclusa
  • Spedizione stimata: 5-20 giorni