Ressort de compression Gutekunst 1.20X7.30X29.40D-VA

compression spring VD

Voir les informations techniques
Références
Gutekunst :1.20X7.30X29.40D-VA
Rubix :131141
Fabricant :VD-180T
1.20X7.30X29.40D-VA Druckfeder VD-180T-1.4310
brand logo

Détails articles : 1.20X7.30X29.40D-VA Druckfeder VD-180T-1.4310


compression spring stainless, tolerance L0 (L0tol): 0.89 mm, spring pitch (s): 2.968 mm, spring rate (R): 4.91 N/mm, smallest spring length (Ln): 15.57 mm, largest spring range (sn): 13.83 mm, bend length (Lk): 0 mm, maximum spring force (Fn): 67.905 N, tolerance Fn (Fntol): 5.38 N, smallest length dyn. load (Lndyn): 16.46 mm, largest spring travel dyn. load (shdyn): 5.72 mm, maximum force dyn. (Fndyn): 63.535 N, tolerance Fndyn (Fndtol): 5.32 N,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,968 mm, Federrate(R):4,91 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,905 N, Toleranz Fn (Fntol):5,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,72 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,535 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,32 N ,

Informations techniques


Attributs
Poids2 g
Pays d'origineDE
Code tarifaire73202081
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 HT
/ pièce
15,21 TTC
Prix dégressifs
1 pièce
12,78 HT / pièce
2
9,00 HT / pièce
3 à 6
8,58 HT / pièce
7 à 16
5,55 HT / pièce
17 à 36
2,80 HT / pièce
37 à 74
1,85 HT / pièce
75 à 124
1,38 HT / pièce
125 à 174
1,15 HT / pièce
175 à 249
1,03 HT / pièce
250 à 349
0,90 HT / pièce
350 à 449
0,78 HT / pièce
450 et plus
0,68 HT / pièce
  • Usually ready for dispatch within ( 18 ) business days