References
THK:FBL-35-S +356L
Rubix:640152

Product details : FBL-35-S +356L Teleskopführung THK
Teleskopführung THK
Teleskopführungseinheit der Baureihe FBL, einstufige Basisausführung, für leichte Belastungen aus Stahl
Technical specifications
Attributes
| Width | 35 mm |
|---|---|
| Total height | 12,7 mm |
| Custom tariff code | 83024900 |
Show UNSPSC/ECL@SS
71.66 € excl. VAT
/ piece
85.28 € incl. VAT
- Usually ships within 5-20 days
Contact a branch
