References
Teroson:MS 9360 BK 310ML
Rubix:1350439

Documents
Product details : TEROSON MS 9360 BK 310ML FOLIENBEUTEL Silanmodifizierter Polymerkleb- & Dichtstoff Farbe: schwarz
TEROSON® MS 9360 is a 1-part, high strength, silane modified polymer sealant which cures by reaction with moisture to a soft elastic product. It is free of solvents, isocyanates, silicones and PVC. The product is odourless and demonstrates good adhesion to many substrates. It is compatible with suitable paint systems
TEROSON MS 9360 ist ein hochfester 1K-SMP-Polymer-Klebstoff, der durch Reaktion mit Feuchtigkeit zu einem weichelastischen Produkt aushärtet. Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC. Es ist geruchfrei und weist gute Haftung auf vielen Untergründen auf und ist mit geeigneten Anstrichsystemen verträglich.
Strengths
•High strength
Compatible with paint systems
Free of solvents
Odourless
Compatible with paint systems
Free of solvents
Odourless
Technical specifications
Attributes
| Volume | 310 ml |
|---|---|
| Colour | black |
| Type | silicone |
| Min. temperature | 5 °C |
| Max. temperature | 40 °C |
| Custom tariff code | 35061000 |
Show UNSPSC/ECL@SS
603.52 € excl. VAT
/ 16 pieces
718.19 € incl. VAT
- Usually ready for dispatch within ( 19 ) business days