References
Facom:13.22
Rubix:3716340
EAN:3148510930169



Product details : 13.22 Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 22mm
Polygonal tips-attachment 14 x 18 mm
Dimensions: 25 x 11 mm.
Dimensions: 25 x 11 mm.
Strengths
• Reduzierter Rückholwinkel (30°): Die 12-Kant-Ausführung ermöglicht ein schnelles Ansetzen und minimiert den notwendigen Drehwinkel beim Anziehen von Muttern oder Schrauben.
• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer (CV-Stahl): Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Drehmomenten ohne Verformung.
• Dauerhafter Schutz (verchromte Oberfläche): Die hochwertige Verchromung schützt effektiv vor Rost und Korrosion.
• Schnelle Identifikation (Kennzeichnung): Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar und dauerhaft eingraviert.
• Lebenslange Garantie: Facom gewährt eine lebenslange Herstellergarantie und sorgt damit für niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer.
• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer (CV-Stahl): Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Drehmomenten ohne Verformung.
• Dauerhafter Schutz (verchromte Oberfläche): Die hochwertige Verchromung schützt effektiv vor Rost und Korrosion.
• Schnelle Identifikation (Kennzeichnung): Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar und dauerhaft eingraviert.
• Lebenslange Garantie: Facom gewährt eine lebenslange Herstellergarantie und sorgt damit für niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer.
Applications
Dieses Werkzeug ist unverzichtbar für alle Anwendungen, bei denen ein präzises und reproduzierbares Anzugsdrehmoment erforderlich ist. Es wird vor allem in der industriellen Instandhaltung sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie der Energiesektor. Der Einsatz eignet sich ideal für das finale Anziehen sicherheitsrelevanter Verschraubungen, bei denen das vorgegebene Drehmoment exakt eingehalten werden muss.
Technical specifications
Attributes
| Logistic Weight | 153 g |
|---|---|
| Packaged dimensions (D x W x H) | 75x40x25 mm |
| Package weight | 153 g |
| Opening | 22 mm |
| Fixation | 14x18 mm |
| Length | 25 mm |
Show UNSPSC/ECL@SS
67.38 € excl. VAT
/ piece
80.18 € incl. VAT
- Estimated shipping: 5-20 days
