References
Murtfeldt:281020022
Rubix:3511700

Product details : 281020022 Box Gr.2 BP Kette 08B-3 schwer
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technical specifications
Attributes
| ISO code | 08b-3 |
|---|---|
| Profile | triplex |
| Chain pitch | 12,7 mm |
| Clamping diameter | 60 mm |
| Head width | 30 mm |
| Housing shape | short |
| Tensioning force | heavy |
| Shape | curved profile |
Show UNSPSC/ECL@SS
213.35 € excl. VAT
/ piece
253.89 € incl. VAT
- Estimated shipping: 5-20 days
