Schrägkugellager NSK
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 3207.. |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Winkel | 25 ° |
Genauigkeit | P0 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage