Sandflex-3809-Bimetallmaschinensägeblatt
Lochabstand | 400 mm |
---|---|
Höhe | 32 mm |
Stärke | 2 mm |
Lochabstand | 400 mm |
---|---|
Höhe | 32 mm |
Stärke | 2 mm |
Material des Körpers | Stahl |
Anzahl Zähne (pro Zoll) | 4 |
Zolltarifcode | 82021000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage