Rillenkugellager Miniatur NSK
Innendurchmesser | 6 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 5 mm |
Dichtung | Zwei Deckscheiben aus Metall |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 686.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 440 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 440 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage