Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CM |
Serie | 6205.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Genauigkeit | P0 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7850 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage