6201-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Referenzen
nsk:6201ZZ
rubix:726877
ean:00029176013843
6201-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6201-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
DichtungZwei Deckscheiben aus Metall
LagerspielCM
Serie6201..
Grenzdrehzahl22000 rpm
GenauigkeitP0
Statische Tragzahl, radial - C0r2440 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5800 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std