OKS-479 400ML OKS 479 Hochtemp.fett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartusche


OKS 479

Referenzen
oks:OKS OKS 479 400ML
rubix:67267
ean:4038127402144
OKS-479 400ML OKS 479 Hochtemp.fett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartusche
Technische Zusammenfassung
NutzungWälz- und Gleitlager Lebensmitteltechnik
PackungKartusche
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-479 400ML OKS 479 Hochtemp.fett f. Lebensmitteltech. 400ML Kartusche


OKS 479 Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik. Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Einsatztemperaturen. Gutes Haftvermögen auf Metalloberflächen. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Verschleißmindernd. Gute Oxidations- und Alterungsstabilität. Für alle Bereiche der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Analog DIN 51 502: KPHC1K-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Spindeln. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Wassereinfluss. Zusammensetzung: beige, Polyalphaolefin (PAO), Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -35°C -> +120°C, (kurzzeitig bis +160°C), NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): 500.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 360 mm2/s.
Verschleiß mindernd. Sehr gute Druckbeständigkeit. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Gut haftend. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Beständig gegen Wasser und Wasserdampf. Für alle Bereiche der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
NutzungWälz- und Gleitlager Lebensmitteltechnik
PackungKartusche
Fassungsvermögen400 g
FarbeAndere
BasisPolyalphaolefin
Temperaturbereich-35 / +120 °C
BereichWälz- und Gleitlager Lebensmitteltechnik
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,20 exkl. MwSt.
/ Stück
44,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std