OKS-428 5KG OKS 428 Getriebefließfett, synthetisch 5KG Hobbock


OKS 428

Referenzen
oks:OKS 428 5KG
rubix:67249
ean:4038127401314
OKS-428 5KG OKS 428 Getriebefließfett, synthetisch 5KG Hobbock
Technische Zusammenfassung
Nutzunghochbelastete Getribe bei Freibewitterung
PackungHobbock
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-428 5KG OKS 428 Getriebefließfett, synthetisch 5KG Hobbock


OKS 428 Getriebefließfett synthetisch. Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen. DIN 51 502: GPPG00K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen. Eigenschaften / Freigaben:. Zusammensetzung: braun, EP Additive, Polyglykol, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 00, DN-Wert (dm x n): 600.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 120 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.000 N.
Für hoch belastete Getriebe bei Freibewitterung und/oder tiefen Temperaturen, sowie schräg oder senkrecht stehenden Wellen, auch bei nicht öldichten Getriebeausführungen. Für Gleitlager mit geringem Spiel oder hohen Geschwindigkeiten. Für hohe Drücke und stoßartige Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Nutzunghochbelastete Getribe bei Freibewitterung
PackungHobbock
Fassungsvermögen5000 g
FarbeBraun
BasisPolyglykol
Temperaturbereich-30 / +120 °C
Bereichhochbelastete Getribe bei Freibewitterung
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,28 exkl. MwSt.
/ Stück
384,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage