OKS-418 1KG OKS 418 Hochtemperaturfett 1KG Dose


OKS 418

Referenzen
oks:OKS 418 1KG
rubix:113328
ean:4038127401086
OKS-418 1KG OKS 418 Hochtemperaturfett 1KG Dose
Technische Zusammenfassung
NutzungWälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-418 1KG OKS 418 Hochtemperaturfett 1KG Dose


OKS 418 Hochtemperaturfett. Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt. DIN 51 502: KPF2N-20. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Spindeln. Einsatzgebiet: Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: grau-schwarz, MoS2, Graphit, EP Additive, Mineralöl, Bentonit. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C bis +160°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 400.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 220 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.700 N.
Schmierung von Gleit- und Wälzlagern unter hohen Temperaturen. Langzeitschmierung hoch temperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Guter Verschleißschutz. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Wirtschaftliches Heißlagerfett ohne Tropfpunkt.

Technische Informationen


Attribute
NutzungWälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen
PackungDose
Fassungsvermögen1000 g
FarbeSchwarz
BasisMineralöl
Temperaturbereich-25 / +150 °C
BereichWälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,85 exkl. MwSt.
/ Stück
52,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage