OKS-416 1KG OKS 416 Tieftemperatur- u. Hochgeschwindigkeitsfett 1KG Dose


OKS 416

Referenzen
oks:OKS 416 1KG
rubix:67235
ean:4038127401055
OKS-416 1KG OKS 416 Tieftemperatur- u. Hochgeschwindigkeitsfett 1KG Dose
Technische Zusammenfassung
NutzungFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-416 1KG OKS 416 Tieftemperatur- u. Hochgeschwindigkeitsfett 1KG Dose


OKS 416 Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett. Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäusern, Spindellagern, Werkzeugmaschinen. Instrumentenfett. DIN 51 502: KPE2K-50. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Gleitführungen, Hebel, Linearführungssysteme. Einsatzgebiet: Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmschinen. Instumentenfett. Eigenschaften / Freigaben: Tiefe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeiten, Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage > 70%. Zusammensetzung: gelb, EP Additive, teilsynthetisches Öl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -50°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 1.000.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 15 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N.
Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleißschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz. Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen. Instrumentenfett.

Technische Informationen


Attribute
NutzungFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
PackungDose
Fassungsvermögen1000 g
FarbeGelb
BasisMineralöl
Temperaturbereich-50 / +120 °C
BereichFördereinrichtungen, Kühlhäuser, Spindellager, Werkzeugmaschinen, Instrumentenfett
Zolltarifcode34031990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,76 exkl. MwSt.
/ Stück
98,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std