OKS-1155 500G OKS 1155 Haft-Siliconfett 500g Dose


OKS 1155

Referenzen
oks:OKS 1155 500G
rubix:121727
ean:4038127402915
OKS-1155 500G OKS 1155 Haft-Siliconfett 500g Dose
Technische Zusammenfassung
NutzungGleitstelle zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-1155 500G OKS 1155 Haft-Siliconfett 500g Dose


OKS 1155 Haft-Siliconfett. Für Gleitstellen zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen bei geringen Geschwindigkeiten. Sehr gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Haftstark. Gut dichtend. Für O-Ringe in Pneumatikanlagen von Bremssystemen. DIN 51 502: MSI2R-60. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Hebel, Gleitführungen, Dichtungen, Spindeln, Offene Getriebe, Schnecken Getriebe, Nockenwellen. Einsatzgebiet: Für Gleitstellen zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen bei geringen Geschwindigkeiten. Sehr gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Haftstark. Gut dichtend. Für O-Ringe in Pneumatikanlagen von Bremssystemen. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Hohe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit, Tiefe Temperaturen. Zusammensetzung: beige, Siliconöl, Ester, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -65°C -> +175°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 100 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Für Gleitstellen zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen bei geringen Geschwindigkeiten. Sehr gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Haftstark. Gut dichtend. Für O-Ringe in Pneumatikanlagen von Bremssystemen.

Technische Informationen


Attribute
NutzungGleitstelle zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen
PackungDose
Fassungsvermögen500 g
FarbeAndere
BasisSiliconöl
Temperaturbereich-65 / +175 °C
BereichGleitstelle zwischen Gummi und Metallen oder Kunststoffen
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,51 exkl. MwSt.
/ Stück
132,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage