OKS-1144 500G OKS 1144 Universal-Siliconfett 500g Dose


OKS 1144

Referenzen
oks:OKS 1144 500G
rubix:121722
ean:4038127402830
OKS-1144 500G OKS 1144 Universal-Siliconfett 500g Dose
Technische Zusammenfassung
Nutzungkleinere Lager
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-1144 500G OKS 1144 Universal-Siliconfett 500g Dose


OKS 1144 Universal-Siliconfett. Für Lager bei wechselnder Temperaturbeanspruchung und mittleren Geschwindigkeiten. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von kleineren Lagern z.B. von Turboladern, Gebläsen, Wasserpumpen, Waschmaschinen und Trocknern. DIN 51 502: KSI2S-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Glenklager, Hebel, Linearführungssysteme. Einsatzgebiet: Für Lager bei wechselnder Temperaturbeanspruchung und mittleren Geschwindigkeiten. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von kleineren Lagern z.B. von Turboladern, Gebläsen, Wasserpumpen, Waschmaschinen und Trocknern. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Hohe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit. Zusammensetzung: beige, Siliconöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 300.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 125 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.100 N.
Für Lager bei wechselnder Temperaturbeanspruchung und mittleren Geschwindigkeiten. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von kleineren Lagern z.B. von Turboladern, Gebläsen, Wasserpumpen, Waschmaschinen und Trocknern.

Technische Informationen


Attribute
Nutzungkleinere Lager
PackungDose
Fassungsvermögen500 g
FarbeAndere
BasisSiliconöl
Temperaturbereich-40 / +200 °C
Bereichkleinere Lager
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,22 exkl. MwSt.
/ Stück
140,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage