OKS-1133 500G OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett 500g Dose


OKS 1133

Referenzen
oks:OKS 1133 500G
rubix:67134
ean:4038127402779
OKS-1133 500G OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett 500g Dose
Technische Zusammenfassung
NutzungWälz- und Gleitlager, Bowdenzüge, Armaturen, Kunststoffen, Elastometer
PackungDose
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OKS-1133 500G OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett 500g Dose


OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett. Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen. DIN 51 502: KSI2S-70. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Drahtseile. Einsatzgebiet: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Tiefe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit. Zusammensetzung: beige, Siliconöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -73°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 200.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.200 N.
Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
NutzungWälz- und Gleitlager, Bowdenzüge, Armaturen, Kunststoffen, Elastometer
PackungDose
Fassungsvermögen500 g
FarbeAndere
BasisSiliconöl
Temperaturbereich-73 / +200 °C
BereichWälz- und Gleitlager, Bowdenzüge, Armaturen, Kunststoffen, Elastometer
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,10 exkl. MwSt.
/ Stück
150,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage