BOS-2608628379 Nutfräser, 8mm D1 6mm L 16mm G 48mm


Nutfräser

Referenzen
bosch:2608628379
rubix:1608956
hersteller:2 608 628 379
ean:3165140358408
BOS-2608628379 Nutfräser, 8mm D1 6mm L 16mm G 48mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOS-2608628379 Nutfräser, 8mm D1 6mm L 16mm G 48mm


Der Nutfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung bei allgemeinen Fräsarbeiten. Die Schneidekante aus Wolframcarbid bietet Haltbarkeit und ermöglicht zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches/hartes Massivholz und Holzverbundstoffe. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 6, Arbeitslänge (L) mm: 15,7, Gesamtlänge (G) mm: 48
Nutfräser, 8 mm, D1 6 mm, L 15,7 mm, G 48 mm

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Gesamtlänge48 mm
Material des KörpersHSS
Zolltarifcode82077090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,87 exkl. MwSt.
/ Stück
12,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std