9170990091 Maschinensägebl.HSS SB5 575x50x2,50 6ZK


Sägeblatt für Bandsäge Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:27530091, 9170990091
rubix:1043512
hersteller:9170990091
ean:4332163366850
9170990091 Maschinensägebl.HSS SB5 575x50x2,50 6ZK

Produktdetails : 9170990091 Maschinensägebl.HSS SB5 575x50x2,50 6ZK


Maschinensägeblatt SB5 Z6 pro Zoll/k 575x50x2,50mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
42,94 exkl. MwSt.
/ Stück
51,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage