9127520064 Maschinensägebl. 450x35x2,00 10Z FORMAT


Sägeblatt für Bandsäge Format

Referenzen
format:27520064, 9127520064
rubix:1557086
hersteller:9127520064
ean:4317784132961
9127520064 Maschinensägebl. 450x35x2,00 10Z FORMAT

Produktdetails : 9127520064 Maschinensägebl. 450x35x2,00 10Z FORMAT


Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
14,77 exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std