9127520022 Maschinensägebl. 350x36x2,00 10Zk FORMA


Sägeblatt für Bandsäge Format

Referenzen
format:27520022, 9127520022
rubix:1556967
hersteller:9127520022
ean:4317784132602
9127520022 Maschinensägebl. 350x36x2,00 10Zk FORMA

Produktdetails : 9127520022 Maschinensägebl. 350x36x2,00 10Zk FORMA


Maschinensägeblatt HSS 350x36x2,00 10Z/"K FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
11,56 exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage