9115450280 M.Reibahle NC WN HSSE 2,80mm FORMAT


HSS-Maschinenreibahle Format

Referenzen
format:15450280, 9115450280
rubix:1554340
hersteller:9115450280
ean:4317784355049
9115450280 M.Reibahle NC WN HSSE 2,80mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)2,8 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115450280 M.Reibahle NC WN HSSE 2,80mm FORMAT


Maschinenreibahle NC WN HSSE 2,80mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)2,8 mm
Gesamtlänge61 mm
Schnittlänge15 mm
Material des KörpersHSS
Schaftdurchmesser3 mm
Zolltarifcode82076030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std