B1574.0 Maschinenreibahle 4 HSS-E DIN212E H7 45° Linksdr.


Maschinenreibahle 4 HSS-E DIN212E H7 45° Linksdr.

Referenzen
dormer:B1574.0
rubix:1016494
ean:7320760049679
B1574.0 Maschinenreibahle 4 HSS-E DIN212E H7 45° Linksdr.
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1574.0 Maschinenreibahle 4 HSS-E DIN212E H7 45° Linksdr.


Maschinenreibahle 4 HSS-E DIN212E H7 45° Linksdr.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)4 mm
Gesamtlänge75 mm
Schnittlänge19 mm
Material des KörpersHSS-E
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,99 exkl. MwSt.
/ Stück
41,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage