M 8X 1 DIN 934 8 SCHWARZ Sechskantmutter ISO 4032 schwarz
Material/Verarbeitung | Stahl |
---|---|
Norm | DIN 934 |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Bruttogewicht | 2200 g |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Norm | DIN 934 |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Art des Metalls | Zinc plated |
Zolltarifcode | 73181692 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std