Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Kassettendichtung (23)
  • 1Hersteller

    23 Produkt (e) mit 23 Variante (n):

    Relevanz
    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 130 X 160 X 0 X 14,50 X 16 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:2329648
    • hersteller:12016448
    • Innendurchmesser
      130 mm
    • Außendurchmesser
      160 mm
    • Höhe
      14,5 mm
    226,34 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 60 X 84 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:764428
    • hersteller:12019352
    • Innendurchmesser
      60 mm
    • Außendurchmesser
      84 mm
    • Höhe
      13 mm
    96,19 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:CASS T2 110 X 140 X 0 X 14,50 X 16 75 FKM 595 / 75 FKM 595
    • rubix:2327188
    • hersteller:12014899
    • Innendurchmesser
      110 mm
    • Außendurchmesser
      140 mm
    • Höhe
      14,5 mm
    286,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 70 X 95 X 0 X 13 X 14,50 75 FKM 585 / 75 NBR 106200
    • rubix:2767814
    • hersteller:12019199
    • Innendurchmesser
      70 mm
    • Außendurchmesser
      95 mm
    • Höhe
      13 mm
    187,49 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 25 X 52 X 0 X 12 X 0 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:1147111
    • hersteller:12015223
    • Innendurchmesser
      25 mm
    • Außendurchmesser
      52 mm
    • Höhe
      12 mm
    59,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 60 X 90 X 0 X 13,50 X 15 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:764429
    • hersteller:12016423
    • Innendurchmesser
      60 mm
    • Außendurchmesser
      90 mm
    • Höhe
      13,5 mm
    99,87 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 130 X 160 X 0 X 14,50 X 16 75 FKM 585 / 75 NBR 106200
    • rubix:1432343
    • hersteller:12019208
    • Innendurchmesser
      130 mm
    • Außendurchmesser
      160 mm
    • Höhe
      14,5 mm
    215,53 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T2 155 X 190 X 0 X 17,50 X 19 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209176
    • hersteller:12014852
    • Innendurchmesser
      155 mm
    • Außendurchmesser
      190 mm
    • Höhe
      17,5 mm
    179,70 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T2 165 X 190 X 0 X 15,50 X 17 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209177
    • hersteller:12015133
    • Innendurchmesser
      165 mm
    • Außendurchmesser
      190 mm
    • Höhe
      15,5 mm
    179,70 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T2 190 X 215 X 0 X 15,50 X 17 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209178
    • hersteller:12016896
    • Innendurchmesser
      190 mm
    • Außendurchmesser
      215 mm
    • Höhe
      15,5 mm
    249,69 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T2 65 X 105 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209201
    • hersteller:12018825
    • Innendurchmesser
      65 mm
    • Außendurchmesser
      105 mm
    • Höhe
      13 mm
    81,15 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 170 X 200 X 0 X 15 X 16 75 FKM 585 / 75 NBR 106200
    • rubix:2327778
    • hersteller:12019084
    • Innendurchmesser
      170 mm
    • Außendurchmesser
      200 mm
    • Höhe
      15 mm
    525,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 140 X 170 X 0 X 14,50 X 16 75 FKM 595 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209183
    • hersteller:12019137
    • Innendurchmesser
      140 mm
    • Außendurchmesser
      170 mm
    • Höhe
      14,5 mm
    311,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 165 X 195 X 0 X 16,50 X 18 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209179
    • hersteller:12015149
    • Innendurchmesser
      165 mm
    • Außendurchmesser
      195 mm
    • Höhe
      16,5 mm
    208,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 85 X 110 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:1874421
    • hersteller:12016635
    • Innendurchmesser
      85 mm
    • Außendurchmesser
      110 mm
    • Höhe
      13 mm
    121,39 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 35 X 60 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:1251045
    • hersteller:12017029
    • Innendurchmesser
      35 mm
    • Außendurchmesser
      60 mm
    • Höhe
      13 mm
    65,65 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 190 X 220 X 0 X 16 X 18 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209185
    • hersteller:12017120
    • Innendurchmesser
      190 mm
    • Außendurchmesser
      220 mm
    • Höhe
      16 mm
    268,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 56 X 80 X 0 X 13 X 14,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:764433
    • hersteller:12018036
    • Innendurchmesser
      56 mm
    • Außendurchmesser
      80 mm
    • Höhe
      13 mm
    90,54 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 170 X 200 X 0 X 15 X 16 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209187
    • hersteller:12019056
    • Innendurchmesser
      170 mm
    • Außendurchmesser
      200 mm
    • Höhe
      15 mm
    208,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 210 X 240 X 0 X 16 X 18 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209188
    • hersteller:12019114
    • Innendurchmesser
      210 mm
    • Außendurchmesser
      240 mm
    • Höhe
      16 mm
    305,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:CASS T3 145 X 175 X 0 X 14,50 X 15,50 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200
    • rubix:3209182
    • hersteller:12019116
    • Innendurchmesser
      145 mm
    • Außendurchmesser
      175 mm
    • Höhe
      14,5 mm
    182,83 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:065X085X10 BAUD4SL NBR 72 902 -IV-
    • rubix:2327773
    • Innendurchmesser
      60 mm
    • Außendurchmesser
      95 mm
    • Höhe
      10 mm
    30,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:075X100X13/14.5 KASSETTE T2 75NBR106200
    • rubix:2327781
    • hersteller:12019088
    • Innendurchmesser
      75 mm
    • Außendurchmesser
      100 mm
    • Höhe
      13 mm
    102,99 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage