Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Axial-Wellendichtring (10)
  • 1Hersteller

    1 Produkt (e) mit 10 Variante (n):

    Relevanz
    • dichtomatik:VRM 60 x 82 x 5,5 x 7,5 02 FKM 70 GS08 ZNS
    • rubix:515794
    • hersteller:174079
    • Innendurchmesser
      60 mm
    • Außendurchmesser
      82 mm
    • Breite
      5,5 mm
    67,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std