Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatische Verbindungstechnik
Stecknippel-Verschraubungen
Stecknippel mit Gewinde
786166 Einschraubtülle 24-3/4 R
786166 Einschraubtülle 24-3/4 R
EINSCHRAUBTÜLLE - KONISCH
Referenzen
mecaline:
786166
rubix:
3049119
ean:
3660338030819
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser
R3/4
''
Rohrinnendurchmesser, metrisch
24
mm
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 786166 Einschraubtülle 24-3/4 R
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Druck: 0 bis
15 bar. Freier Durchlass von Wasser, Druckluft und inerten Flüssigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
Anschlussdurchmesser
R3/4
''
Rohrinnendurchmesser, metrisch
24
mm
Werkstoff
Vernickeltes Messing
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
6,11
€
exkl. MwSt.
/
Stück
7,27
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (20)